Utgått
Tridonic - LEDtape 927 LLE 24V 1800lm EXC

Tridonic - LEDtape 927 LLE 24V 1800lm EXC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 1800 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210589596

Elnummer

3203903

Leverandørens varenummer

3203903

Typebeskrivelse

3203903

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Andre

Lysstyrke pr. meter

1800 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

144

Antall lyspunkter pr. fot

43,902

Lampeeffekt pr. meter

18 W

Lampeffekt pr. fot

5,488 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Maks systemeffekt

86,4 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Bredde

8 mm

Høyde/dybde

1,2 mm

Lengde

4800 mm

Minste bøyeradius

3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

50 mm

Med endestykke

Ja

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Ja

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Tilkoblingstype

Andre

· LEDtape 18 W/meter

· 1770 lumen/meter

· 90 lumen/watt

· Fargetemperatur 2700K

· Kuttlengde 5 cm

· Antall LED pr meter 144

· Selvklebende 3M tape

· Levetid 50 000 / L70 (ta 65°)

· 5 års garanti

Selvklebende tape på baksiden for enkel montering på forskjellige underlag. Anbefalt aluminiumprofil for god kjøling.

Hurtigtilkobling og hurtigskjøt for rask og enkel tilkobling – bestilles separat.

Dimbar LED stripe med meget høy effektivitet i lumen per watt (90m/W ved tp = 65°C)