Lapp Norway - INFRAline 5G95MM2 NO-N1XZ1-AF R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778431655
Elnummer
1010628
Leverandørens varenummer
38107732
Typebeskrivelse
1010628
Nominelt ledertverrsnitt
95 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Aluminium
Leder overflate
Blank
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere
0 mm²
Konsentrisk leder
Uten
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder
-2 mm²
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
41,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
330 mm
Vekt
2094 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-20...90 °C
Merkespenning U
1 kV
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende kraftkabel i aluminium med rivetråd. Dette er viktige egenskaper som beskytter liv og eiendom dersom brann skulle oppstå. I tillegg er kabelen UV-bestandig, har god motstand mot vann og gode kuldeegenskaper. Åpen fast forlegning innendørs og utendørs, i rør og i bakken. Velegnet til veibelysning, distribusjon, tilførsel, fordeling og i stige. Viktig at kabelen endeforsegles (med smokk/endehette, ikke tape) umiddelbart etter kapping for å hindre vanninntrengning via enden. Bruk kabelskritt for å hindre langsgående vanninntrengning.