Univolt - BLINDPLUGG SORT HALOGENFRI - 1213875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 16...16 mm
Materialkvalitet - Polypropylen
Lufttett - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5708520002676
Elnummer
1213875
Leverandørens varenummer
1213875
Typebeskrivelse
1213875
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
16...16 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Lufttett:
Ja
Farge:
Svart
Blingplugg, endeplugg for rør, 16mm. Farge: Sort.


