Unknown - TRIPPEL RØRINNFØRING VEGGBOKS - 79027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 3
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021987902715
Elnummer
1203678
Leverandørens varenummer
79027
Typebeskrivelse
1203678
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
3
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
Trippel rørinnføring veggboks


