UPRtek - CV600 Color meter til foto- film- og reklamebransjen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 5...70000 lx
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445688043
Elnummer
8023757
Leverandørens varenummer
8023757
Typebeskrivelse
8023757
Indikering
Digital
Måleområde
5...70000 lx
Datalogger
Ja
Grensesnitt
Ja
CV600 er et absolutt nødvendig instrument hvis du jobber profesjonelt med foto- eller filmopptak eller på amatørbasis.
Spar mye tid på feil eksponering, flimmer (flicker) på opptaket, feil filtervalg med feil fargetemperatur som resultat.
Mange hjelpeverktøyer gjør at du tar bilder eller filmer riktig første gang.
-Hvor du f.eks. før har skulle prøve deg frem, angir CV600 direkte fargefilter for en ønsket fargetemperatur.
Filterpalletter inkluderer CC/LB rosco, LEE filter, Kodak, Fujifilm.
-Hvit balanse mapping sikrer perfekt lyssetning før shoot.
-Korrekt innstilling av lukkehastighet og ISO verdier sikrer korrekt eksponering.
-Unngå å filme i samme frekvens som lyssetningen- hindrer flimmer (flicker) på filmen.
-Mål fargegjengivelse for å sikre at det fargene er i overenstemmelse med objektet.
-Kontroller enkelt kvaliteten av lyssettingen med måling av mange lystekniske parameter.
Med den store fargetouch skjermen, Wi-Fi og USB overføring av resultatene, uføres målingene og loggingen enkelt og intuitivt.
Instrumentet kan i tillegg fjernstyres via Wi-Fi og den gratis nedlastbare App`en til din telefon eller Tablet slik at du kan måle
uten selv å skygge for objektet, hvilket sikrer perfekte resultater hver gang.
Fargemåler, eksponeringsmåler, spektrometer, flickermåler og mye annet får du samlet i ét instrument.
Se alle målefunksjoner og spesifikasjoner bakerst i brukerveiledningen i fanen "Downloads.
Instrumentet leveres klar til bruk inkl. SD kort, USB kabel, oppladbart 2500mAh Li-Ion batteri for lang driftstid, PC programvare.
App til telefon og Tablet lastes gratis ned fra Google Play og Apple store.