Utgått
Urmet - Forsterkerenhet 4 + n

Urmet - Forsterkerenhet 4 + n

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Flertrådssystem

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Antal ringeknapper - 0

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8021156016976

Elnummer

6331365

Leverandørens varenummer

1145/500

Typebeskrivelse

6331365

Installasjonsteknikk

Flertrådssystem

Monteringsmetode

Innbygning

Antal ringeknapper

0

Modulkonstruksjon

Ja

Farge

Svart

Med infoskilt

Nei

Med avdekning

Nei

Med digital dørkode

Nei

Med lydinduksjonssløyfe

Nei

Vandalbeskyttelse

Nei

Med kamera

Nei

Manuellt innstillbart kamera

Nei

Frontmateriale

Plast

Høyde

45 mm

Bredde

80 mm

Dybde

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei