Utgått
Vanpee - LED FlexIP65 Hvit 5m14,4w24V

Vanpee - LED FlexIP65 Hvit 5m14,4w24V

Vanpee

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lysstyrke pr. meter - 1317 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881200601

Elnummer

3702320

Leverandørens varenummer

37 023 20

Typebeskrivelse

3702320

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Utenpåliggende

Lysstyrke pr. meter

1317 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

60

Antall lyspunkter pr. fot

20

Lampeeffekt pr. meter

14,4 W

Lampeffekt pr. fot

4,8 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

14,4 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Bredde

12 mm

Høyde/dybde

4 mm

Lengde

5000 mm

Diameter

0 mm

Minste bøyeradius

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

100 mm

Med endestykke

Ja

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

0

Ledertversnitt

0,5 mm²

Tilkoblingstype

Lodde

24V Fleksibel LED-stripes med selvklebende 3M-tape på baksiden. Jevn lysspredning 120 gr. Lysvinkel. Lempelig for bruk som dekorasjonsbelysning/belysning i hyller, disker, skap, backlight for skilt m.m. Enkel Instalasjon. Effekt 14,4W pr. m og drives med 24V/DC LED driver. LED FlexIP65 Hvit 5m14,4w24V