OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
Vanpee - LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-940  5M

Vanpee - LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-940 5M

Vanpee

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 1141 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881218323

Elnummer

3709525

Leverandørens varenummer

LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-940 5m

Typebeskrivelse

3709525

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Andre

Lysstyrke pr. meter

1141 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

112

Antall lyspunkter pr. fot

35

Lampeeffekt pr. meter

9,6 W

Lampeffekt pr. fot

3,2 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

Uten

Maks systemeffekt

9,6 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Bredde

8 mm

Høyde/dybde

1,2 mm

Lengde

5000 mm

Minste bøyeradius

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

62,5 mm

Med endestykke

Nei

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Ledertversnitt

0,5 mm²

Tilkoblingstype

Lodde

For å produsere våre innendørs fleksible LED-striper bruker vi 3-trinns MacAdam LED dioder av høy kvalitet, slitesterkt kobber-PCB og et strøm stabiliseringssystem i LED-stripen. Termisk ledende tape sikrer perfekt varmeoverføring til monteringsflaten. Produktegenskapene gjør at vi kan garanterer ekstra lang levetid og stabil ytelse. Våre fleksible LED striper er designet for langvarig profesjonell belysning og passer perfekt i alle lineære eller buede applikasjoner.- Laget i Europa