KHS - Lim ProGlue Super 200g
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 200 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - EVA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391346107731
Elnummer
8821521
Leverandørens varenummer
107731
Typebeskrivelse
8821521
Farge
Andre
Vekt
200 g
Diameter
11 mm
Lengde
200 mm
Materiale
EVA
Gjennomsiktig
Nei
Hvitt universallim Ø11 mm med høy hefteevne og aldersbestandigehet. Til mange ulike materialer som tre, papir, kartong, tekstil m.m. Mykner ved ca. 80 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 15 sek. Herdetid ca. 45-50 sek. Farge hvit.