Vilan - Limpistol Gluematic 5000 eske
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 120 W
Maks limkapasitet - 22 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 5 min
Maskinvekt - 0,33 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841332716
Elnummer
8821579
Leverandørens varenummer
332716
Typebeskrivelse
Limpistol Gluematic 5000 i eske
Vurdert strømforbruk
120 W
Maks limkapasitet
22 g/min
Maks. diameter på limpatron
11 mm
Oppvarmingstid
5 min
Maskinvekt
0,33 kg
Spenning
230 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde
250 mm
Lengde
185 mm
Bredde
32 mm
Høyde
180 mm
Elektronisk regulert limpistol med meget høy smeltekapasitet for kabelfri liming. Effekt: Oppvarmingsfase ca. 500W, hvilefase ca. 20W og arbeidsfase ca. 120W. Oppvarmingstid 3-5 minutter, smeltetemperatur 210o-220oC. Ladestasjon med integrert dryppskål. Automatisk tilkopling til strømnettet og oppvarming av limet når pistolen settes tilbake på ladestasjonen. Elektronisk temperaturstyring med moderne PTC-varmeteknikk. Permanent drift ved å kople om ledningen. Mekanisk fremskyving av limpinnene for rask og riktig dosert liming. Leveres i eske.