Makita - BORSKRUTREKKER M/SLAG 18V DHP486RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 1...550 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381739627
Elnummer
8879895
Leverandørens varenummer
DHP486RTJ
Typebeskrivelse
8879895
Nominell spenning
18 V
Batterikapasitet
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke
2,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir
1...550 1/min
Chuckstørrelse
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier
2
Med lader
Ja
Vekt uten batteripakke
2,4 kg
Tomgangsturtall 2. gir
1...2100 1/min
Bordiameter betong primær posisjon
1 mm
Bordiameter betong sekundær posisjon
1 mm
Maks. dreiemoment
130 Nm
Dreiemomentinstilling
1...21 Nm
Maks slagtall
31500 1/min
Borediameter stål 1. gir
13 mm
Borediameter stål 2. gir
13 mm
Borediameter stein 1. gir
1 mm
Borediameter stein 2. gir
1 mm
Borediameter tre 1. gir
50 mm
Borediameter tre 2. gir
50 mm
Vibrasjon i henhold til EN 60745
2,5 m/s²
Bredde
81 mm
Høyde
265 mm
Lengde
178 mm
Makita DHP486 slagbormaskin har to gir. Høy hastighet på 2 100 min⁻¹ for boring og mindre skruer. Lav hastighet på 550 min⁻¹ for tyngre oppgaver som krever høyt tiltrekkingsmoment. 21 momentinnstillinger gir god kontroll på skruedybder. Med slagborfunksjonen kan man bore mindre hull i mur og betong. Elektrisk brems for sikker bruk og høy effektivitet. XPT beskyttelse mot støv og vann gjør den egnet til bruk under tøffe forhold.
Brukerfordeler:
-Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
-LED-arbeidsbelysning.
-Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
-Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
-Batteriindikator.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 18 V
Batteribeskyttelse
Turtall: 0 - 550 / 2100 min⁻¹
Maks moment hard/myk: 130 / 65 Nm
Moment innstilling: 21
Slagtall: 0 - 8250 / 31 500 min⁻¹
Maks borediameter i tre: 50 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt med batteri (EPTA): 2,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 178 x 81 x 265 mm
Batteritype: Li-ion
Lydnivå (LWA): 95 dB(A)
Lydnivå (LpA): 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring: = 2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring: 8,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1,5 m/sec²