VIX Tools - Flex Snake vinkelforlenger 1/4 bitsfeste VIX Tools
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 350 mm
Tilkoblingsmål verktøyside - 1/4"
Størrelse på bitfeste - 6,35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830726
Elnummer
8822419
Leverandørens varenummer
HS011CV
Typebeskrivelse
8822419
Lengde
350 mm
Tilkoblingsmål verktøyside
1/4"
Størrelse på bitfeste
6,35 mm
Flexibel arm som festes på drillen for å gjøre det enkelt å komme til. Bygger knapt 50mm inkl. bits og kommer til på svært trange plasser!
Beregnet for skruing
1/4" bitsfeste med lås
Medfølger håndtak som kan festes på begge sider av FlexSnake.