QBrick - Koffert System Pro Organisato 200 Ultra HD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 358 mm
Høyde - 79 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256441
Elnummer
8815577
Leverandørens varenummer
ORGQPRO200CZEPG001
Typebeskrivelse
8815577
Bredde
358 mm
Høyde
79 mm
Dybde
450 mm
Med bærehåndtak
Ja
Ultra HD-materiale; Polykarbonatlokk, Slitesterke polyamidlåser, Solide håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse, Modulær konstruksjon, Forsterkede ribber, Fire beholdermodeller for organisering av små og langstrakte tilbehør - 10 beholdere, 2 ekstra rom.