Lena Lighting - Magnum Multi Batteri L 18V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 18...18 V
Lysstrøm - 1000...9250 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - Andre
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963249488
Elnummer
3107140
Leverandørens varenummer
249464/23125
Typebeskrivelse
3107140
Merkespenning fra/til
18...18 V
Lysstrøm
1000...9250 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
Andre
Fargetemperatur
4000...4000 K
Virkningsgrad
1
Lampeeffekt
70...70 W
Spenningstype
DC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
9250 lm
Lysutbytte lampe
70 lm/W
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Andre
Kapslingsfarge
Grå
Lengde
84 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
1
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
1
Klirrfaktor (THD)
1
Antatt energiforbruk på 1000 timer
132 kWh
Middels levetid
60000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Kompakt LED-arbeidsbelysning for profesjonell bruk. Den gir en jevn og stabil retningsbelysning. Laget av slagfast polypropylen (PP). Refleksdiffusor laget av polykarbonat (PC), overfører opptil 80% av lyset som diodene sender ut. Det kompakte designet gjør den praktisk å transportere. Den er utstyrt med en bevegelig flerposisjonsarm som også fungerer som en krok. Den har en bryter med 4-trinns lyskontroll. Den kan monteres på et Future Stand, noe som øker bruksområdet betydelig.
Kompatibel med Bosch -18V batteri.
Adaptere for Makita / Milwaukee / Dewalt kan leveres separat.
Driftstid med 18V/5Ah batteri:
• 1000 lm: 12 t
• 3800 lm: 3 t 20 min
• 5650 lm: 2 t
• 9250 lm: 1 t 10 min