QBrick - Skuffseksjon med 2 skuffer System Pro Ultra HD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257486
Elnummer
8815573
Leverandørens varenummer
SKRQPROD2ECZEPG001
Typebeskrivelse
8815573
Bredde
320 mm
Høyde
240 mm
Dybde
450 mm
Med bærehåndtak
Ja
Ultra HD-materiale; Polyamid doble koblinger for å koble til andre moduler i PRO-linjen (500, verktøykasse, teknikerkoffert, verktøykasse, organiser 100, 200 og 300, skuffer og transportplattform); Forsterket konstruksjon; Én lav skuff med justerbare skillevegger og beholdere ; Én høy skuff med justerbare skillevegger og 3 beholdere med skillevegger; Feste for oppheng på veggen; Automatisk skuffelåsesystem; Skuffesklier i metall; Etikettholder beskyttet av polykarbonathette
Komfortabelt håndtak; 3 lave avtakbare skillevegger; 7 lave beholdere; 2 høye avtakbare skillevegger; 3 høye beholdere med skillevegger"