VIX Tools - Spiralbor Tre 18x235mm

VIX Tools - Spiralbor Tre 18x235mm

VIX

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Nei

  • Diameter bor - 18 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Egnet for treverk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572000637

Elnummer

8835992

Leverandørens varenummer

8835992

Typebeskrivelse

8835992

Egnet for betong

Nei

Diameter bor

18 mm

Festesystem

Sylindrisk tange

Spisvinkel

0 °

Egnet for treverk

Ja

Egnet for stål

Nei

Egnet for rustfritt stål

Nei

Egnet for jernfrie metaller

Nei

Egnet for støpejern

Nei

Egnet for stein

Nei

Egnet for fliser

Nei

Egnet for keramikk

Nei

Egnet for glass

Nei

Egnet for kunststoff

Ja

Spiralbor

Nei

Skaftform

Andre

Antall skjæreblader

0

Total lengde

235 mm

Med hurtiglås

Nei

Tange med flat ende

Nei

Med senterbor

Ja

Senterbordiameter

2 mm

Dobbelsidet borkrone

Nei

Med kjølekanal

Nei

Egnet for omboring

Nei

Skjæreretning

Høyre

Skjæremateriale

Hardmetall

Spi­ral­bor for treverk i CK45 stål, som sikrer lang levetid. Sen­trerings spiss for nøyak­tig sen­trering. Boret har også 1/4" hexa­gon inn­fest­ning som gjør at boret ikke slur­er i chuck ved stor mot­stand under bor­ing.