QBrick - Transportvogn System Pro Ultra HD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 390 mm
Høyde - 690 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256397
Elnummer
8815570
Leverandørens varenummer
SKRWQCPRO2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815570
Bredde
390 mm
Høyde
690 mm
Dybde
450 mm
Med bærehåndtak
Ja
Ultra HD-materiale; Forsegling på lokket - Vann- og støvtett, (IP54) Modulær konstruksjon, Sidekoblinger i polyamid, frontlåser i polyamid, Forsterket kroppskonstruksjon, dypt brett, store hjul, teleskophåndtak i aluminium; M8 størrelse gjengeinnsatser for tilpasning