Vossloh - Reaktor L 1x58W T8 LYSRØR 230V MAGNETISK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konvensjonell
Multiwattutførelse - Nei
Dimming 0-10 V - Nei
Dimming 1-10 V - Nei
Dimming DALI - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881003370
Elnummer
3395127
Leverandørens varenummer
33 951 27
Typebeskrivelse
3395127
Modell / utførelse
Konvensjonell
Multiwattutførelse
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
For lampetype HI
Nei
For lampetype HM
Nei
For lampetype HS
Nei
For lampetype LS
Nei
For lampetype T7
Nei
For lampetype T16
Nei
For lampetype T16-R
Nei
For lampetype T26
Nei
For lampetype T38
Ja
For lampetype T-R
Nei
For lampetype T-U
Nei
For lampetype TC-D
Nei
For lampetype TC-DD
Nei
For lampetype TC-DEL
Nei
For lampetype TC-F
Nei
For lampetype TC-L
Nei
For lampetype TC-QEL
Nei
For lampetype TC-S
Nei
For lampetype TC-SEL
Nei
For lampetype TC-T
Nei
For lampetype TC-TEL
Nei
Kapsling
Metallkapsling
Med strekkavlastning
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Isoleringsklasse
I
Lengde
150 mm
Bredde
42 mm
Høyde
28 mm
Magnetisk reaktor for T8/T12 lysrør.