WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter EMC M20 Tagg Messing

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613064853

Elnummer

1251983

Leverandørens varenummer

1251983

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER MESSING EMC

Gjengetype

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG

20

Gjengestigning

1,5 mm

Form

Sekskantet

Materiale

Metall

Materialkvalitet

Messing

Overflatebeskyttelse

Forniklet

Halogenfri

Ja

Fiberforsterket kjerne

Nei

Støtsikker

Nei

Med jordingsforbindelse

Nei

Materiale: Forniklet messing. Mutteren er tagget og egner seg godt sammen med EMC-nipler for maksimal jording