WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter EMC M32 Tagg Messing
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32
Gjengestigning - 1,5 mm
Form - Sekskantet
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613064877
Elnummer
1251985
Leverandørens varenummer
1251985
Typebeskrivelse
1251985
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
32
Gjengestigning
1,5 mm
Form
Sekskantet
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Messing
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Med jordingsforbindelse
Nei
Til bruk med EMC nipler. Mutteren sikrer god jording da tennene skjærer gjennom lakk og lignende
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant