WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter EMC PG13 Tagg Messing - 1251993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005078
Elnummer
1251993
Leverandørens varenummer
1251993
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING EMC
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
13
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant


