WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;10 mm²;grå

WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;10 mm²;grå

WAGO

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 3

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143736114

Elnummer

1238800

Leverandørens varenummer

2210-1301

Typebeskrivelse

2210-1301

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,5...16 mm²

Merkestrøm In

57 A

Tilkoblingstype 1

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå

3

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

2,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,5...10 mm²

Merkespenning

800 V

Tilkoblingstype 2

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

105...105 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

10 mm

Høyde

89 mm

Dybde

36,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e

Ja

Terminalplate nødvendig

Ja

Farge

Grå

Internt koblede trinn

Nei

3-leder gjennomgående rekkeklemme; med trykknapp; 10 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå