WAGO - 4-leder jordklemme;med trykknapp;4 mm²;grønn-gul

WAGO - 4-leder jordklemme;med trykknapp;4 mm²;grønn-gul

WAGO

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143711333

Elnummer

1238780

Leverandørens varenummer

2204-1407

Typebeskrivelse

2204-1407

PEN-funksjon mulig

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 1

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer

1

Antall klemmeposisjoner per nivå

4

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,75...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

105...105 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

6,2 mm

Høyde

78,7 mm

Dybde

32,9 mm

Terminalplate nødvendig

Ja

Farge

Grønn-gul

4-leder jordklemme; med trykknapp; 4 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grønn-gul