WAGO - Avisoleringskniv;for flatkabel 5 x 16 mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 5,09...5,09 mm
Justerbar slissedybde - Nei
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Nei
Utskiftbare kniver - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4045454006426
Elnummer
1538320
Leverandørens varenummer
897-952
Typebeskrivelse
Wago Winsta Pluggbare installasjon
Diameter på avisoleringsområde
5,09...5,09 mm
Justerbar slissedybde
Nei
Lengdesnitt
Ja
Rundsnitt
Nei
Utskiftbare kniver
Nei
Tverrsnitt på avisoleringsområde
16...16 mm²
Spiralsnitt
Nei
Avisoleringstang