WAGO - Avtappingsmodul 690V/76A (2xM
Elnummer 1550592
Lev. Varenr. 895-1652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 41 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4045454006396
Elnummer
1550592
Leverandørens varenummer
895-1652
Typebeskrivelse
1550592
Merkespenning
690 V
Merkestrøm
41 A
Antall poler
5
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Modell / utførelse
Tilkobling
Faseuttak
Velgbar
Type integrert kobling
Andre
Tilkoblingstype rundleder
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)
6...6 mm²
Polmerking
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding
Nei
Fargekoding/kontaktinnsats
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Gjennomsiktig
Nei
Låsemekanisme
Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning
105 °C
Kapslingsmateriale
Andre
Brannlast
2,97 kWh
Halogenfri
Nei
Kontaktmateriale
Andre
Lengde
200 mm
Høyde
72,9 mm
Bredde
85 mm
Avtappingsmodul Fra 5x16mm² til 5x6mm² skrus til med 2Nm