WAGO - KOMPAKT skjøtekontakt;for massive og tvinnede ledere;maks. 4 mm²;gjennomsiktig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 6
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...4 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143927666
Elnummer
1221976
Leverandørens varenummer
2773-406
Typebeskrivelse
2773-406
Antall klemmeposisjoner
6
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,75...4 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
450 V
Merkestrøm
32 A
Kabeldiameter
1,6...2 mm
Med betjeningshendel
Nei
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0,75...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0,75...4 mm²
AWG-område
12...14
KOMPAKT skjøtekontakt; for massive og tvinnede ledere; maks. 4 mm²; 6-leder; gjennomsiktig hylse; Grå deksel; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig