WAGO - COMPACT skjøtekontakt;for alle ledertyper;maks. 6 mm²;gjennomsiktig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 3
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,5...6 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 41 A
Emballasje og betingelser
30 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143715416
Elnummer
1221963
Leverandørens varenummer
221-613
Typebeskrivelse
221-613
Antall klemmeposisjoner
3
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,5...6 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
450 V
Merkestrøm
41 A
Med betjeningshendel
Ja
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0,5...6 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0,5...6 mm²
AWG-område
10...20
COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; maks. 6 mm²; 3-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm²; gjennomsiktig