WAGO - Forsyningsmodul;for flat kabel;5 x 16 mm²;sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 76 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilførsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4045454006389
Elnummer
1550593
Leverandørens varenummer
895-1651
Typebeskrivelse
895-1651
Merkespenning
690 V
Merkestrøm
76 A
Antall poler
5
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Modell / utførelse
Tilførsel
Faseuttak
Velgbar
Type integrert kobling
Uten
Kabeldiameter
20...26 mm
Tilkoblingstype rundleder
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)
16...16 mm²
Polmerking
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding
Nei
Fargekoding/kontaktinnsats
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Gjennomsiktig
Nei
Låsemekanisme
Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning
105 °C
Kapslingsmateriale
Polyamid
Brannlast
3,3 kWh
Halogenfri
Nei
Kontaktmateriale
CuSn
Lengde
200 mm
Høyde
90 mm
Bredde
85 mm
Forsyningsmodul; for flat kabel; 5 x 16 mm²; 5-polet; 16,00 mm²; sort