WAGO - Wago skjøteklemme Blister - 221-2411/995-012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Oransje
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966222210
Elnummer
1221121
Leverandørens varenummer
221-2411/995-012
Typebeskrivelse
1221121
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Oransje
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...2,5 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...1,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²


