Utgått

WAGO - WMB-BEZ. AUFDR.W: 51-100 (2X) - - 793-5507

WAGO
KopierKopier
WAGO - WMB-BEZ. AUFDR.W: 51-100 (2X) -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918923682

Elnummer

1218811

Leverandørens varenummer

793-5507

Typebeskrivelse

1218811

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merkeark 51-100