Wibe - 1/800 FZV PENDELSTAG - 717642

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 246...246 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677176427

Elnummer

1356021

Leverandørens varenummer

717642

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

246...246 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Pendelstag 1, 800mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket