Wibe - 15/600 SF 90 GR BØY YTRE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677273577
Elnummer
1358776
Leverandørens varenummer
727357
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Retningsendring
Horisontal
Type trinn
Profil, hullet
Vinkel (verdi)
90°
Kabelstige høyde
55 mm
Kabelstige bredde
600 mm
Type sidebjelker
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering
Nei
Bøyningsuførelse
Glatt bøy
Hengslet
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Innvendig radius
1004 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse
Andre
90gr bøy ytre 15 for kabelstige stål....