Wibe - 39/24 1,75M SF SKILLEPLATE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 1760 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255931
Elnummer
1356747
Leverandørens varenummer
725593
Typebeskrivelse
1356747
Skillevegghøyde
24 mm
Lengde
1760 mm
Modell / utførelse
L-profil
Festehull
Ja
Type feste
Skrueløs
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset
Ja
Materialkvalitet
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Skilleplate 39/24, Wibe, Sf, Syrefast, 1.75M