Wibe - 42 FZV KONSOLLKLAMMER - 705611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse fra/til - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677056118
Elnummer
1356492
Leverandørens varenummer
705611
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse fra/til:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
18...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N


