Wibe - Armaturfeste W25-100 Hvit gl30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 101 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291861
Elnummer
1378621
Leverandørens varenummer
729186
Typebeskrivelse
1378621
Type tilbehør/reservedel
Utligger
Farge
Hvit
Materiale
Stål
Lengde
30 mm
Bredde
101 mm
Høyde
62 mm
Diameter
9 mm
Armaturfeste W25, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30