Wibe - ARMATURFESTE W35, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 85 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677156504
Elnummer
1357983
Leverandørens varenummer
715650
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type tilbehør/reservedel
Utligger
Materiale
Stål
Lengde
85 mm
Bredde
30 mm
Høyde
15 mm
Diameter
9 mm
Armaturfeste W35 for W70....