Wibe - ARMATURSKINNE W70, 70MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET HVIT GL 30, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 70 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480464843
Elnummer
1357449
Leverandørens varenummer
CSU794531
Typebeskrivelse
1357449
Høyde
40 mm
Bredde
70 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
6987000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010