Wibe - B19/1000 Forl.f. B12/B12L Fzv - 1149261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Bredde - 48 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227012614
Elnummer
1361261
Leverandørens varenummer
1149261
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Pendelforlenger B19 for nettrenner...


