Wibe - B40 Teleskilt Pair
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Andre
Lengde - 8 mm
Diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014229
Elnummer
1361465
Leverandørens varenummer
1149422
Typebeskrivelse
1361465
Selvklebende
Nei
Tekst
Med påskrift
Farge
Andre
Lengde
8 mm
Diameter
5 mm
Gjennomsiktig
Nei
Magnetisk
Nei
Bredde
43 mm
Høyde
35 mm
Identification tag B40 Pair