Wibe - B41 M8 Gj.stag 2000mm Sf - 1149552

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B41 M8 Gj.stag 2000mm Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227015523

Elnummer

1361451

Leverandørens varenummer

1149552

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Lengde:

2000 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Gjengestigning:

1 mm

Gjengestag B41, M8, 2000mm, Wibe, SF, syrefast