Wibe - B43 M10 Flensmutter Sf (50stk)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Med flens - Nei
Gjengestørrelse i tommer - 3/8"
Fastnøkkelbredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015646
Elnummer
1361456
Leverandørens varenummer
1149564
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).
10
Med flens
Nei
Gjengestørrelse i tommer
3/8"
Fastnøkkelbredde
15 mm
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengetype
Metrisk
Høyde
15 mm
Halogenfri
Ja
Flensmutter B43 for nettrennens pendelbolt...