Wibe - B45 10mm fast pipenøkkel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse liten - 10 mm
Nøkkelstørrelse stor - 10 mm
Lengde - 180 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227222006
Elnummer
1361468
Leverandørens varenummer
1622200
Typebeskrivelse
1361468
Ensidig nøkkel
Ja
Nøkkelstørrelse liten
10 mm
Nøkkelstørrelse stor
10 mm
Lengde
180 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Rettvinklet nøkkel
Nei
Nøkkelvidde liten (tommemål)
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål)
Andre
Gnistfattig utførelse
Nei
Egnet for dreiehåndtak
Nei
Med dreiehåndtak
Nei
Konisk håndtak
Nei
Fast pipenøkkel B45, 10mm, Wibe