Wibe Group - 1/1500 ZP HVIT PENDELSTAG - 720530

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 1/1500 ZP HVIT PENDELSTAG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 50...50 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677205301

Elnummer

1377842

Leverandørens varenummer

720530

Typebeskrivelse

1377842

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Pendelstag 1, 1500mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80