Wibe Group - B41 M10 Gj.stag 2000mm Elz - 1149462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014625
Elnummer
1361411
Leverandørens varenummer
1149462
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengestag B41, M10, 2000mm, Wibe, ELZ, el-forsinket


