Wibe Group - Skugglist W26-40 2m Fzs - 717990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Skrueløs
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677179909
Elnummer
1212214
Leverandørens varenummer
717990
Typebeskrivelse
717990
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Skrueløs
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


