Utgått

Wibe - KABELKLAMMER TYPE A2-36, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 2X29-36MM - 718520

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 29...36 mm

  • Maks antall kabler - 2

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677185207

Elnummer

1358068

Leverandørens varenummer

718520

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Fastspenningsområde:

29...36 mm

Maks antall kabler:

2

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

For metriske rør:

36

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Båndgalvanisert

Overflate skrue:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

nei

Kabelklammer type A1 og A2 for kabelstige stål....