Wibe - KABELKLAMMER TYPE R1-52, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 45-52MM - 769006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 45...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677690060
Elnummer
1358014
Leverandørens varenummer
769006
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Fastspenningsområde:
45...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
52
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Båndgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei


