Wibe - KABELKLAMMER TYPE R2-36, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 2x29-36MM - 769013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 29...36 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677690138
Elnummer
1358028
Leverandørens varenummer
769013
Typebeskrivelse
1358028
Fastspenningsområde:
29...36 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
36
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Båndgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei


