Utgått

Wibe - KABELKLAMMER TYPE R2-44, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 2x37-44MM - 769014

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 37...44 mm

  • Maks antall kabler - 2

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677690145

Elnummer

1358030

Leverandørens varenummer

769014

Typebeskrivelse

1358030

Fastspenningsområde:

37...44 mm

Maks antall kabler:

2

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

For metriske rør:

44

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Båndgalvanisert

Overflate skrue:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

nei