Wibe - KABELRENNE W3/40, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677375394
Elnummer
1378421
Leverandørens varenummer
737539
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
40 mm
Bredde
100 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
4000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Kabelrenne W3 - stål...